text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A101 DIN 338 HSS Vaporise 6.00mm


Numéro d'article 1Z238605
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1Z238605
EAN 7320760003039
UBB 500631071015
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1016.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.