text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A101 DIN 338 HSS Vaporise 5.50mm


Numéro d'article 5M234600
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5M234600
EAN 7320760003022
UBB 500631009650
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1015.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.