text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A101 DIN 338 HSS Vaporise 4.50mm


Numéro d'article 0M990075
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 47
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 80
Diamètre du foret (mm) 4.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 47
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M990075
EAN 7320760002971
UBB 500630970969
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1014.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.