Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3K466241
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
Dormer Foret Standard A101 DIN 338 HSS Vaporise 3.80mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3K466241
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
75
Diamètre du foret (mm)
3.8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A101
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3K466241
EAN
7320760002940
UBB
500630821717
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1013.8