Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6Q192173
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
Dormer Foret Standard A101 DIN 338 HSS Vaporise 3.50mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6Q192173
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
39
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
70
Diamètre du foret (mm)
3.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
39
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A101
Type
5967928; 86008722
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Q192173
EAN
7320760002933
UBB
500630813144
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1013.5