Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9E424620
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
Dormer Foret Standard A101 DIN 338 HSS Vaporise 12.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9E424620
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
151
Diamètre du foret (mm)
12
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A101
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9E424620
EAN
7320760002797
UBB
500630546595
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10112.0