Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2O376210
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
Dormer Foret Standard A101 DIN 338 HSS Vaporise 11.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2O376210
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
142
Diamètre du foret (mm)
11
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A101
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2O376210
EAN
7320760149027
UBB
500630529500
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10111.0