text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A101 DIN 338 HSS Vaporise 1.40mm


Numéro d'article 4V855806
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 1.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 18
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A101
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4V855806
EAN 7320760002711
UBB 500630454345
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1011.4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.