text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise N52


Numéro d'article 6L205299
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 43
Diamètre du foret (mm) 1.61
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 20
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6L205299
EAN 7320760029176
UBB 500631291621
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A100N52
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.