text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 9.40mm


Numéro d'article 7A632266
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 9.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A632266
EAN 7320760002568
UBB 500631151049
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1009.4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.