Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3N260705
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 7.70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3N260705
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
117
Diamètre du foret (mm)
7.7
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3N260705
EAN
7320760002322
UBB
500631090817
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1007.7