Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5U689032
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 7.40mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5U689032
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
109
Diamètre du foret (mm)
7.4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5U689032
EAN
7320760002292
UBB
500631082244
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1007.4