Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5R891615
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 7.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5R891615
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
109
Diamètre du foret (mm)
7
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
5966807; 86008546
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5R891615
EAN
7320760002247
UBB
500631109070
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1007.0