Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7P064271
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 6.80mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7P064271
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
109
Diamètre du foret (mm)
6.8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7P064271
EAN
7320760002223
UBB
500631062022
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1006.8