Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4Q274294
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 6.75mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Q274294
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
109
Diamètre du foret (mm)
6.75
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Q274294
EAN
7320760002216
UBB
500631060463
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1006.75