text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 6.30mm


Numéro d'article 8U835276
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 101
Diamètre du foret (mm) 6.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 63
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U835276
EAN 7320760002162
UBB 500631047858
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1006.3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.