Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9B849135
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 4.60mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9B849135
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
47
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
80
Diamètre du foret (mm)
4.6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
47
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9B849135
EAN
7320760001899
UBB
500630974763
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1004.6