Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2U908354
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 4.40mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2U908354
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
47
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
80
Diamètre du foret (mm)
4.4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
47
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Model
A100
Type
5966834; 86008509
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2U908354
EAN
7320760001875
UBB
500630968583
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1004.4