Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3B704238
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 4.10mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3B704238
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
75
Diamètre du foret (mm)
4.1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3B704238
EAN
7320760001837
UBB
500630860327
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A1004.1