text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 3.50mm


Numéro d'article 5B985389
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre du foret (mm) 3.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5B985389
EAN 7320760001677
UBB 500630812989
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1003.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.