text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 2.85mm


Numéro d'article 8M708017
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 33
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 61
Diamètre du foret (mm) 2.85
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 33
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M708017
EAN 7320760001509
UBB 500630750197
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A1002.85
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.