text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 2.10mm


Article number 7V343295
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Longueur totale (mm) 49
Diamètre du foret (mm) 2.1
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 24
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Article numbers

Article number 7V343295
EAN 7320760001356
UBB 500630728755
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A1002.1
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.