Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2I038113
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 19.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2I038113
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
140
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
205
Diamètre du foret (mm)
19.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
140
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2I038113
EAN
7320760001301
UBB
500630717527
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10019.5