Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8V240662
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 17.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8V240662
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
130
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
191
Diamètre du foret (mm)
17.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
130
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8V240662
EAN
7320760001233
UBB
500630702917
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10017.5