Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8V746907
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 14.25mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8V746907
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
114
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
169
Diamètre du foret (mm)
14.25
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
114
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8V746907
EAN
7320760001103
UBB
500630669355
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10014.25