Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0J840958
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 12.60mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0J840958
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
151
Diamètre du foret (mm)
12.6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0J840958
EAN
7320760000885
UBB
500630540978
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10012.6