Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1Q110174
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 12.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Q110174
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
151
Diamètre du foret (mm)
12
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Q110174
EAN
7320760000816
UBB
500630546348
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10012.0