Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3D693061
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 11.80mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3D693061
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
142
Diamètre du foret (mm)
11.8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207506000
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3D693061
EAN
7320760000748
UBB
500630519113
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10011.8