Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4X158957
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 11.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4X158957
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
142
Diamètre du foret (mm)
11.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4X158957
EAN
7320760000700
UBB
500630512597
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10011.5