text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 11.00mm


Numéro d'article 8D185826
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D185826
EAN 7320760000649
UBB 500630529351
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A10011.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.