Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8P065377
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 10.90mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8P065377
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
142
Diamètre du foret (mm)
10.9
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8P065377
EAN
7320760000632
UBB
500630500956
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10010.9