text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 10.60mm

Sur commande

Numéro d'article 7F627016
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10.6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F627016
EAN 7320760000595
UBB 500630496593
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A10010.6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.