text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 10.25mm


Numéro d'article 3S451146
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10.25
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S451146
EAN 7320760000557
UBB 500630488186
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A10010.25
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.