Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7T943568
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
Dormer Foret Standard A100 DIN 338 HSS Vaporise 10.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7T943568
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
133
Diamètre du foret (mm)
10
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A100
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7T943568
EAN
7320760000526
UBB
500630503356
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A10010.0