text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 9.10mm


Numéro d'article 9W703304
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 40
Matière de coupe HSS
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 84
Diamètre du foret (mm) 9.1
Longueur de coupe (mm) 40
Matière de coupe HSS
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W703304
EAN 7320760589762
UBB 500631142485
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A0229.1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.