Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0V067061
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
Dormer Foret Standard A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 6.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0V067061
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
66
Diamètre du foret (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0V067061
EAN
7320760589434
UBB
500631069621
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A0226.0