text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 4.10mm


Numéro d'article 5R894378
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 55
Diamètre du foret (mm) 4.1
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 22
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R894378
EAN 7320760589212
UBB 500630859501
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A0224.1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.