text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 2.30mm


Numéro d'article 7X559130
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 13
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 2.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 13
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A022
Type Stub Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X559130
EAN 7320760600153
UBB 500630733789
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A0222.3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.