text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 12.10mm


Numéro d'article 7W049394
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm) 51
Matière de coupe HSS
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 102
Diamètre du foret (mm) 12.1
Longueur de coupe (mm) 51
Matière de coupe HSS
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 7W049394
EAN 7320760588956
UBB 500630532710
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A02212.1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.