text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 11.30mm


Numéro d'article 8N951328
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 47
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 95
Diamètre du foret (mm) 11.3
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 47
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 135
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A022
Type Stub Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N951328
EAN 7320760588864
UBB 500630509544
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A02211.3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.