Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4R002587
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
Dormer Foret Standard A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 10.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4R002587
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
89
Diamètre du foret (mm)
10.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4R002587
EAN
7320760588789
UBB
500630491131
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A02210.5