Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1X828953
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
Dormer Foret Standard A022 DIN ≈1897 HSS Blanc/TiN 10.20mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1X828953
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
89
Diamètre du foret (mm)
10.2
Longueur de coupe (mm)
43
Matière de coupe
HSS
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A022
Type
Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1X828953
EAN
7320760588758
UBB
500630485117
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A02210.2