Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4Y710879
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
Dormer Foret Standard A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.5mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4Y710879
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
125
Diamètre du foret (mm)
9.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A002S
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4Y710879
EAN
7320760673829
UBB
500631156097
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A002S9.5