text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.0mm


Numéro d'article 0A854710
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0A854710
EAN 7320760673812
UBB 500631274890
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A002S9.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.