Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0Q434678
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
Dormer Foret Standard A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.8mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0Q434678
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
109
Diamètre du foret (mm)
6.8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A002S
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Q434678
EAN
7320760673744
UBB
500631064267
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A002S6.8