text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 5.5mm


Numéro d'article 6S523138
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 5.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6S523138
EAN 7320760673683
UBB 500631012456
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A002S5.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.