Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2K404387
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
Dormer Foret Standard A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.5mm
Ajouter au catalogue
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
2K404387
Emballage
Autre
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Diamètre (mm)
2.5 - 2.5
Nombre total d'outils
2
Matière de coupe
HSS
Direction de coupe
Droit
Nombre de forets pour le verre
0
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Emballage
Autre
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Diamètre (mm)
2.5 - 2.5
Nombre total d'outils
2
Matière de coupe
HSS
Direction de coupe
Droit
Nombre de forets pour le verre
0
Nombre de forets pour la céramique
0
Nombre de forets pour carrelage
0
Nombre de forets universels
0
Nombre de forets pour le béton
0
Nombre de forets pour l’acier inoxydable
0
Nombre de forets pour le bois
0
Nombre de forets pour le plastique
0
Nombre de forets pour les métaux non ferreux
0
Nombre de forets pour l’acier
0
Nombre de forets pour la pierre
0
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A002S
Type
Split Point Drill Set
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2K404387
EAN
7320760673546
UBB
500630741949
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A002S2.5