text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.0mm


Numéro d'article 3F695618
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F695618
EAN 7320760673874
UBB 500630529195
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A002S11.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.