text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.5mm


Numéro d'article 6J938736
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6J938736
EAN 7320760673867
UBB 500630495769
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A002S10.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.