text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002S DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.0mm


Numéro d'article 5Z602958
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002S
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5Z602958
EAN 7320760673843
UBB 500630503190
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A002S10.0
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.